Ersatzmesser für Blech (Obermesser), Modell: 1BR/4

Artikel-Nr.: 769932 1BR/4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 77,80 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung Blechstärke bis 4 mm
Schneidleistung Rundstahl-⌀ bis 10 mm
passend für Modell 1BR/4
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769932 1BR/4
Kopieren
EAN / GTIN 2050001933461
Kopieren
Herstellernummer 20027 5 1000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Beschreibung

Passend für:

Hebelblechschere Nr. 967920.

Hinweis:

  • Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.
  • Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.
  • Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm2 Zugfestigkeit.