Ersatzmesser für Blech (Obermesser) 1BR/6

Artikel-Nr.: 769932 1BR/6
Netto: 123,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung Blechstärke bis 6 mm
Schneidleistung Rundstahl-⌀ bis 13 mm
passend für Modell 1BR/6
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769932 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933485
Herstellernummer 20029 5 1000

Beschreibung

Passend für:

Hebelblechschere Nr. 967920.

Hinweis:

  • Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.
  • Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.
  • Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm2 Zugfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb