• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel SENSATION XX10 Mid ESD S3, Größe 42

Artikel-Nr.: 769901-42
Netto: 101,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SENSATION
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769901-42
EAN / GTIN 4030839349793
Herstellernummer 769901-42
L-Nummer L00790 2807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Extra Senkel beiliegend

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "SENSATION" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb