{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MILES | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 769451-40 | |
EAN / GTIN | 4030839209912 | |
Herstellernummer | 769451-40 | |
L-Nummer | L00790 4998 |