• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 3/4″ 155-760 Nm, im Kasten

Artikel-Nr.: 7692070
Netto: 1.703,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7692070
EAN / GTIN 4002805856321
Herstellernummer 7692070
L-Nummer L60160 1377

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 N·m / 115 - 560 lbf·ft
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • 3/4″ Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 N·m und 10 lbf·ft
  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren.
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Aufbewahrung: Blechkasten
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ: D
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 812 mm
  • Kalibrierlänge: 719 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb