• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckumschaltknarre 3/8″, 9x12

Artikel-Nr.: 7686500
Netto: 120,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7686500
EAN / GTIN 4002805742013
Herstellernummer 7686500
L-Nummer L60160 140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Feinverzahnung
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Dauerbelastbarkeit: 3/8″ = 135 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 34 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 23,2 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 5 °
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb