• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel 16 Z, 12 mm

Artikel-Nr.: 7677190
Netto: 58,91 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7677190
EAN / GTIN 4002805872123
Herstellernummer 7677190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 19,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 10 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb