Universal-Blechschere, ganze Länge: 280mm

Artikel-Nr.: 767700 280
Netto: 49,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Länge Schneiden 64 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Herstellernummer D22A

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 60), abgewinkelt für optimale Handfreiheit. Extra lange, seitlich abgesetzte Schneide für lange, gerade Schnitte. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt.
Schneidleistung: Alu- / Kupferbleche bis 1,2 mm, Normalblech bis 1,0 mm, V2A-Bleche bis 0,8 mm.

Vorteil:

Der abgewinkelte Scherenkopf garantiert einen praxisgerechten Abstand zwischen der Hand und dem zu schneidenden Material.

Verwendung:

Besonders geeignet für durchlaufende lange Schnitte und große Radien bei Blechen, Drahtgeflecht, Kunststoffgittern, Bodenbelägen, Isolationsmaterial, Leder etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb