{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Serie | RENZO | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer |
765451-45
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4030839228005
Kopieren |
|
Herstellernummer |
765451-45
Kopieren |
|
L-Nummer |
L00790 2102
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |