Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff sehr klein, rechts schneidend, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 764050 180
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Länge Schneiden 20 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 764050 180
EAN / GTIN 4010220031308
Herstellernummer D15A
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet; Schneiden induktiv gehärtet. Doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Schenkel aus Stahlblech vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 − 62), 25 % weniger Kraftaufwand.
Schneidleistung: Bleche bis 1,2 mm, V2A-Bleche bis 1,0 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.
Für engste Radien und schwer zugängliche Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb