Beschreibung:
Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Spezifikation : 89A 60 M5A V217 E5
- Abmessung (D x T x H): 200 x 10 x 32 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Stärke: 10 mm
- Bohrung: 32 mm
- Werkstoffeignung: Stahl, HSS
Vorteil:
- Hohe Profilhaltigkeit
- Für Nassschliff
- Auf Oberflächenanforderung angepasst
Verwendung:
- Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen