• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechkasten leer für DREMOMETER E/EK

Artikel-Nr.: 7621560
Netto: 596,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7621560
EAN / GTIN 4002805856499
Herstellernummer 7621560
L-Nummer L60160 1476

Beschreibung

Beschreibung:

Einsatz:
• Standardverpackung für Drehmomentschlüssel DREMOMETER E/EK plus Zubehör
• Robust und stabil, optimal zur Lagerung und zum Transport
Ausführung:
• Mit integrierten Metallstegen und Nestern für das Zubehör
• Scharniere, Schnapper und Tragegriff aus Metall
• Lackierung: Hammerschlagblau
Lieferumfang:
• Blechkasten, leer
• Lieferung in stabiler Hartpapp-Kartonage

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 100 mm x 270 mm x 945 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 270 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 945 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Nennbreite [mm]: 270 mm
  • Nennhöhe [mm]: 100 mm
  • Nennlänge [mm]: 945 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb