• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel SHADOW Mid ESD S3, Größe 39

Artikel-Nr.: 761081-39
Netto: 93,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SHADOW
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 761081-39
EAN / GTIN 4030839227152
Herstellernummer 761081-39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Extra Senkel beiliegend

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "SHADOW" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb