• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 32 mm

Artikel-Nr.: 76.32
Netto: 62,03 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 76.32
    EAN / GTIN 3148511210406
    Herstellernummer 76.32
    L-Nummer L60130 8085

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
    • Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf
    • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 32
    • B [mm]: 44,5
    • d [mm]: 24,0
    • d1 [mm]: 22,6
    • H [mm]: 74
    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 88
    • T [mm]: 31
    • Gewicht in Gramm: 1400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb