• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 31 mm

Artikel-Nr.: 76.31
Netto: 59,91 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 76.31
    EAN / GTIN 3148511210307
    Herstellernummer 76.31
    L-Nummer L60130 6992

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
    • Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf
    • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 31
    • B [mm]: 43,5
    • d [mm]: 24,0
    • d1 [mm]: 22,6
    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 86
    • T [mm]: 30
    • Gewicht in Gramm: 1385

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb