• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 12x6-Kant 30 mm

Artikel-Nr.: 76.30
Netto: 55,67 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.30
EAN / GTIN 3148511210208
Herstellernummer 76.30
L-Nummer L60130 6400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,0
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • T [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 1300

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb