• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 11mm

Artikel-Nr.: 76.11SLS
Netto: 28,00 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 76.11SLS
EAN / GTIN 3662424051814
Herstellernummer 76.11SLS
L-Nummer L60130 10582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm
  • Ausführung: seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 16.5
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 130