• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Brechstange mit Schneide und Spitze 1500 mm

Artikel-Nr.: 759860 1500
Netto: 52,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 1.500 mm
Schaft-⌀ 30 mm
Gewicht 8 kg
Produktart Brechstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759860 1500
EAN / GTIN 4016134001789
Herstellernummer 3947801 / FLUKE 289/EUR

Beschreibung

Ausführung:

Aus Spezialstahl, mit gebogener Schneide und Spitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb