Nageleisen 600 mm

Artikel-Nr.: 759856 600
Netto: 9,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
705 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 600 mm
Schaftabmessung (oval) 23×13 mm
Gewicht 1,6 kg
Produktart Nageleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759856 600
EAN / GTIN 4062406130589
Herstellernummer 759856 600

Beschreibung

Ausführung:

Nageleisen mit aufgebogener Klaue und leicht abgebogener Meißelschneide, gehärtet und lackiert. Aus ovalem Stahlprofil.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.