Winkeldorn 16 mm

Artikel-Nr.: 759815 16
Netto: 26,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 16 mm
Schenkellänge lange Seite 450 mm
Schenkellänge kurze Seite 130 mm
Konuslänge 80 mm
Spitzen-⌀ 6 mm
Gewicht 0,8 kg
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759815 16
EAN / GTIN 4049002024313
Herstellernummer R278 016 2

Beschreibung

Ausführung:

Aus rundem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, 90° gebogen, konische Arbeitsenden vergütet, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb