• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x4x22,23 mm gerade A30 STANDARD Schienen

Artikel-Nr.: 75935
Netto: 11,61 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 75935
    EAN / GTIN 9003170759359
    Herstellernummer 75935
    L-Nummer L50140 77

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilität und sehr gute Standzeit mit Schnittigkeit und kurzen Arbeitszeiten. Zudem kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

    Merkmal:

    • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 100 m/s
    • Werkstoffeignung: Schienen
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : A30S-BFSRAIL /100
    • Abmessung (D x T x H): 350 x 4 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 350 mm
    • Stärke: 4 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Trennschleifer

    Vorteil:

    • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
    • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
    • Sehr gute Standzeit und Stabilität
    • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

    Verwendung:

    • Zum Trennen von Schienen
    • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb