Alternativartikel:

Holzhammer, Kopf-⌀: 90mm

Artikel-Nr.: 756002 90
Netto: 30,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 180 mm
Kopf-⌀ 90 mm
Stiellänge 380 mm
Gewicht 1.100 g
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 756002 90
EAN / GTIN 2050002074507

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Weißbuchenholz mit leicht balligen Bahnen. Ein aufgepresster Metallmantel verhindert das Zerspringen des Hammerkopfes. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 7462 B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb