Holzhammer, Kopf-⌀: 70mm

Artikel-Nr.: 756000 70
Netto: 18,75 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 140 mm
Kopf-⌀ 70 mm
Stiellänge 320 mm
Gewicht 560 g
Werkstoff Stiel Eschenholz
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 756000 70
EAN / GTIN 2050001006295

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Buchenholz mit leicht balligen Bahnen. Ein aufgepresster Metallmantel verhindert das Zerspringen des Hammerkopfes. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

ähnlich DIN 7462 B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb