Klebschlaghammer 3

Artikel-Nr.: 755455 3
Netto: 193,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlagkörper Länge 140 mm
Schlagkörper Breite 70 mm
Gesamtlänge 280 mm
Gewicht 1.300 g
Farbe schwarz
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755455 3
EAN / GTIN 4000896008728
Herstellernummer 1959-3

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter, stabiler Kunststoffgriff. Schlagkörper mit dauerelastischer Füllmasse für material- und oberflächenschonende Schläge. Ideal z.B. zur Montage von Zierleisten und Beschlägen.
Griff um 90° verstellbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb