{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Kopflänge mit Einsätzen | 110 mm | |
Gesamtlänge | 335 mm | |
Gewicht | 0,56 kg | |
Sicherung Gehäuse-Stiel | Aluminiumkeil und Sicherungsstift | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | |
Oberfläche | Pulverlackbeschichtet | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 755100 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301608 | |
Herstellernummer | 3366.035 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 35mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge | 335 mm | 290 mm |
Gewicht | 0,56 kg | 0,45 kg |
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | kunststoffummantelt |
Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | Stahl |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | Stahl |
Produktart | Hammer | Hammer |