Kombihammer 40 mm

Artikel-Nr.: 754890 40
Neuheit
Netto: 52,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 40 mm
Abmessung Hammerkopf 38×38 mm
Serie Ultratec DUO
Kopflänge mit Einsätzen 124 mm
Gesamtlänge 357 mm
Gewicht 1 kg
Werkstoff Gehäuse Vergütungsstahl, induktivgehärtet
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart (Einseitig)
Werkstoff Stiel Glasfaser
rückschlagfrei nein
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754890 40
EAN / GTIN 4016134010316
Herstellernummer 5039980040

Beschreibung

Ausführung:

Kombinierter Schlosser- und Schonhammer, Seiten zusätzlich mit geschliffenen Schlagflächen für Arbeiten in engen Räumen. Kopf aus hochvergütetem Stahl mit einem auswechselbaren Schoneinsatz aus verschleißfestem Nylon - Shore-Härte ca. 68D. Mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

Ersatzteil:

Nyloneinsatz Nr. 754895.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb