Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Superglas-Stiel 27 mm

Artikel-Nr.: 754800 27
Netto: 50,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 27 mm
Serie PB 303
Kopflänge mit Einsätzen 90 mm
Stiellänge 265 mm
Gesamtlänge 290 mm
Gewicht 0,33 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß
Werkstoff Stiel Glasfaser
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754800 27
EAN / GTIN 7610733087075
Herstellernummer 303.2

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).
Mit nahezu unzerbrechlichem Stiel aus SUPERGLAS- Glasfasern, Handgriff aus schwarzem Kunststoff.
Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb