• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - Druckluft,MOtlx 6-25

Artikel-Nr.: 75360300010
Netto: 740,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75360300010
EAN / GTIN 4014586861906
Herstellernummer 75360300010
L-Nummer L00030 291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierer - Druckluft
  • MOtlx 6-25
  • Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich

Merkmal:

  • Betriebsdruck 6,3 bar
  • Luftverbrauch 0,6 m³/min
  • Schwingungen 20 000 1/min
  • Schlauchweite Ø 8 mm
  • Werkzeugaufnahme Sechskant
  • Werkzeugwechsel Manuell mit Schraube, Innensechskant
  • Amplitude 2 x 1,6°
  • Gewicht nach EPTA 0,90 kg

Vorteil:

  • Umfangreiches Zubehör für den professionellen Einsatz lieferbar
  • Starke Oszillationsbewegung mit 2 x 1,6 Winkelgrad Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt
  • Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben bei LKWs, Bussen und Bahn
  • Kleine Baugröße
  • Lieferung mit Zu- und Abluftschlauch
  • Leckluft- und Ölnebelfrei im Arbeitsbereich
  • Sechskant Werkzeugaufnahme

Lieferumfang:

  • 2 Schlüssel
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb