SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft 30 mm

Artikel-Nr.: 753450 30
Netto: 4,09 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SIMPLEX
    Hammerkopf-⌀ 30 mm
    Serie SIMPLEX-Schonhammer
    Gewicht 23 g
    Farbe blau
    Stückzahl 1
    Härte weich
    Werkstoff TPE-soft
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 753450 30
    EAN / GTIN 4030618300922
    Herstellernummer 3201.030

    Beschreibung

    Verwendung:

    TPE-soft-Kunststoff-Einsatz, weich, kein Farbabrieb. Für Fliesen- und Parkettlegen sowie Fenster- und Türenbau.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb