SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen 50G mm

Artikel-Nr.: 752900 50G
Netto: 39,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SIMPLEX
    Serie SIMPLEX-Schonhammer
    Kopflänge mit Einsätzen 135 mm
    Schlagflächen-⌀ der Einsätze 50 mm
    Stiellänge 310 mm
    Gesamtlänge 365 mm
    Gewicht 1,12 kg
    Werkstoff Gehäuse Stahlguss
    Werkstoff Einsatz Kunststoff, hart
    Werkstoff Stiel Holz
    Farbe rot
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 752900 50G
    EAN / GTIN 4030618300151
    Herstellernummer 3006.050

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
    Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
    Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

    Verwendung:

    Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
    Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

    Ersatzteil:

    Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

    Hinweis:

    Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb