• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Blechschere Ausführung L L.260mm

Artikel-Nr.: 75230001
Netto: 87,76 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75230001
EAN / GTIN 4018754046997
Herstellernummer 75230001
L-Nummer L60010 2192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Übersetzung
  • selbstöffnend durch eingebaute Feder
  • hohe Schneidleistung
  • Bleche bis 1,8 mm
  • rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm

Merkmal:

  • L: 10 1/2 ″
  • Ausführung: L
  • Länge mm (L): 260 mm
  • Gewicht: 532 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb