Fäustelstiel, geschweift 260 mm

Artikel-Nr.: 751900 260
Netto: 2,77 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stiellänge 260 mm
    für Fäustel mit Gewicht 1 kg; 1,5 kg
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 751900 260
    EAN / GTIN 4028656485008
    Herstellernummer 48502600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus astfreiem Holz Güteklasse 1a. Gerade gewachsen. Faserverlauf parallel zur Stielachse. Die Oberfläche ist glattgeschliffen und gewachst.

    Norm:

    DIN 5135

    Passend für:

    Hämmer mit ovalem Auge nach DIN.

    Hinweis:

    Nicht für Hammer Nr. 750125 und Nr. 750810 geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb