Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil, Stiellänge: 320mm

Artikel-Nr.: 751650 320
Netto: 4,77 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 320 mm
für Kopf-⌀ 40 mm; 50 mm
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751650 320
EAN / GTIN 4045197379641
Herstellernummer 751650 320

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil.

Passend für:

GARANT-Schlosserhammer Nr. 750110 und GARANT-Schonhammer Nr. 754120 / 754160.

Passend für:

Nr. 750110 mit Gewicht: 500 g
Nr. 754120 / 754160 mit Kopf-⌀: 40; 50 mm

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750110 Gr. 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb