Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 500g

Artikel-Nr.: 751200 500
Preis pro 1 Stück
Netto: € 37.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
714 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 500 g
Stiellänge 310 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751200 500
EAN / GTIN 4039067045545
Herstellernummer 070 H/500 G
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Kupfer-Stangenmaterial, Kanten gebrochen.
Mit Hickorystiel.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751205 erhältlich.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb