{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewicht ohne Stiel | 1 kg | |
Stiellänge | 260 mm | |
Stielschutz | Stielschutzhülle aus Stahl | |
Werkstoff Stiel | Hickory | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 751015 1 | |
EAN / GTIN | 4016671029246 | |
Herstellernummer | 0004302-1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fäustel SecuTec® mit Stielschutzhülse 1 kg
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
|
|
Gewicht ohne Stiel | 1 | 1 | 1 |
Stiellänge | 260 | 260 | 260 |
Stielschutz | Stielschutzhülle aus Stahl | ||
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | ||
Werkstoff Stiel | Hickory | Hickory Holz | |
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |