• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 7/16

Artikel-Nr.: 75.7/16
Netto: 10,75 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.7/16
EAN / GTIN 3148511202609
Herstellernummer 75.7/16
L-Nummer L60130 3501

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 16,5
  • d [mm]: 8,0
  • d1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 30
  • T [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 115

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb