• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 29 mm

Artikel-Nr.: 75.29
Netto: 43,23 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.29
EAN / GTIN 3148511198308
Herstellernummer 75.29
L-Nummer L60130 8605

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 29
  • B [mm]: 41,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 76
  • T [mm]: 29
  • Gewicht in Gramm: 1050

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb