• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 26 mm

Artikel-Nr.: 75.26
Netto: 36,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.26
EAN / GTIN 3148511198001
Herstellernummer 75.26
L-Nummer L60130 5220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • Gewicht in Gramm: 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb