• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 13/16

Artikel-Nr.: 75.13/16
Netto: 22,84 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.13/16
EAN / GTIN 3148511203804
Herstellernummer 75.13/16
L-Nummer L60130 3955

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 13/16
  • B [mm]: 30,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 14,0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 22
  • Gewicht in Gramm: 490

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb