• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel PROTWIST-Griff 7 mm

Artikel-Nr.: 74AT.7
Netto: 17,76 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74AT.7
    EAN / GTIN 3662424094439
    Herstellernummer 74AT.7
    L-Nummer L60130 9453

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüssel mit Schraubendreherheft: ideal für Schrauben mit begrenztem Zugang in der Höhe oder für Feinmechanik
    • Protwist Schraubendreherheft für optimalen Komfort selbst bei kraftvollem Lösen
    • 6-Kant-Steckschlüssel mit tiefer Bohrung für lange Gewinde
    • Schmiedeteil für maximale Beständigkeit
    • Metrische Größen: 3,2 bis 14 mm
    • Ausführung: seidenmattverchromt
    • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

    Merkmal:

    • A [mm]: 7,0
    • D [mm]: 9,5
    • E [mm]: 36
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 125
    • L2 [mm]: 35
    • Gewicht in Kilogramm: 0,130

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb