Ersatz-Körnerspitze 3,5X35 mm

Artikel-Nr.: 749360 3,5X35
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    3,5 mm
    Länge 35 mm
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Produktart Spitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 749360 3,5X35
    EAN / GTIN 4049002044151
    Herstellernummer R439 129

    Beschreibung

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Passend für:

    Selbstschlagende Körner Nr. 749350: Gr. 95

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb