• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm C MITTELC240

Artikel-Nr.: 749
Netto: 2,42 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749
EAN / GTIN 9003170007498
Herstellernummer 749
L-Nummer L50140 1009

Beschreibung

Beschreibung:

Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen.

Merkmal:

  • Form: 9011 VIERKANTFEILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CMITTEL
  • Abmessung (B x L): 6 x 100 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Korngröße: 240

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.