• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT mit Klinge 884, 10 im Karton

Artikel-Nr.: 746922.12
Netto: 46,35 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 746922.12
EAN / GTIN 4002632801068
Herstellernummer 746922.12
L-Nummer L60170 934

Beschreibung

Beschreibung:

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Sicherheit für alle(s)
    Die eingespritzte und verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch der Ware zu nah. Sprich: Sie schneiden nur das, was Sie wirklich schneiden wollen.
  • Schnell und wendig
    Dank des extra-glatten Kunststoffs gleitet das SECUMAX CARDYCUT besonders geschmeidig entlang von Spalten – auch bei kurvigen Schnitten. Mit dem Schneiden legt es auch sofort los. Weil die Klinge sehr weit vorn beginnt.
  • Zusätzlicher Steg
    Mit Herausforderungen kann das SECUMAX CARDYCUT sehr gut umgehen. Schließlich verbindet Griff und Nase ein zusätzlicher Steg, der das Messer z.B. bei seinen Kurvenfahrten stabilisiert.
  • Kein Rost
    Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer rostfreien Qualitätsklinge ausgestattet. Die TiN-Beschichtung sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem SECUMAX CARDYCUT länger leicht und effektiv schneiden können.
  • Bestens platziert
    Das SECUMAX CARDYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
  • Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Papierbahnen schneiden

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 2, 25 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur
  • Schneidanwendung: Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Folienbahnen schneiden, Papierbahnen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb