Trennstemmer, Schneide: 10X3mm

Artikel-Nr.: 743400 10X3
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneide (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schneide 10 mm
Stärke Schneide 3 mm
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Inhalt Einzelteil
Produktart Trennstemmer
Form Schaft 8-kant
Form Schlagkopf flach
Ausführung Schlagkopf vergütet
Norm DIN 7255
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Griff vorhanden nein
Eigenschaften absplitterfrei
Gewicht gesamt 80 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 743400 10X3
EAN / GTIN 4049002006746
Herstellernummer 393 003 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.
Schaftlänge 125 mm.

Verwendung:

Zum Stemmen von Stegen zwischen Bohrungen.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb