• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange Gr.5 2) f.Kolbenringe 60-160mm

Artikel-Nr.: 74152005
Netto: 47,67 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Herstellernummer 74152005
L-Nummer L60010 1180

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Einsetzen und Abnehmen von Kolbenringen
  • glanzvernickelt
1) Fiat-Nr. A 60 182 (Typ 126, 127, 133, 850T)
  • 2) mit Prismenhalterung, zum schonenden und sicheren Spreizen von Kolbenringen
  • Merkmal:

    • für Kolbenringe (mm): 60-160 mm
    • Gr.: 5 2)
    • Höhe mm (h): 16 mm
    • Länge mm (L): 220 mm
    • Gewicht: 194 g

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.