• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschärfschleifscheibe 140x3,2x12 mm Form 1F 88A54K5AV217

Artikel-Nr.: 740908
Netto: 10,57 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 740908
EAN / GTIN 9003177409080
Herstellernummer 740908
L-Nummer L50140 1677

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Scheibe erhalten Sie ein präzises Produkt, welches die Standzeiten Ihrer Kettensägen um ein Vielfaches erhöht. Der Profilradius dieses Produkts entspricht der halben Scheibenbreite und ist auf den Zahngrundradius perfekt abgestimmt. Sie erhalten dieses Werkzeug mit Randprofil Form 1F im Durchmesser 140 mm für den Trockenschliff geeignet.

Merkmal:

  • Form: 1 F
  • Korngröße: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 88A 54 K5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 140 x 3,2 x 12 mm
  • Durchmesser: 140 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 12 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Präziser Schliff
  • Individuell wählbar

Verwendung:

  • Für das Schärfen von Kettensägen aus Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb