• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 74 22 200 T
Netto: 37,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74 22 200 T
    EAN / GTIN 4003773080107
    Herstellernummer 74 22 200 T
    L-Nummer L70010 1633

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
    • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
    • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
    • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • Absturzsicherung: ja
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
    • Tethered Tools
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb