• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 140 mm

Artikel-Nr.: 74 02 140
Netto: 24,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74 02 140
    EAN / GTIN 4003773042419
    Herstellernummer 74 02 140
    L-Nummer L70010 746

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
    • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
    • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb