{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 9 mm | |
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 7 mm | |
Produktart | Messerkopf |
Artikelnummer |
733110 610
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4005887006936
Kopieren |
|
Herstellernummer |
87437133
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |