• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher 0,6 x 3,5mm L.90mm

Artikel-Nr.: 73272001
Netto: 7,00 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 73272001
    EAN / GTIN 4018754044788
    Herstellernummer 73272001
    L-Nummer L60010 2488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 5200
    • für Schlitzschrauben
    • Griff aus schlagfestem, schwarzem Kunststoff
    • Chrom-Vanadium, verchromt

    Merkmal:

    • a: 0,6 mm
    • Gr.: 1
    • Länge mm (L): 90 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 9 g
    • Breite mm (b): 3,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb